3M - Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnitur,4x25-50,5x16-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092603
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt - 16 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Paket
Standardartikel
EAN
8021684712142
Sonepar Artikelnummer
120545318
Hersteller Artikelnummer
7000092603
Hersteller Typ
92-NBA4
Hersteller Artikel Nr.:
7000092603
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
16 .. 50 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
0.975 kg


