Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnitur, bis 4x 95 mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnitur, bis 4x 95 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092579

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684702914

Sonepar Artikelnummer

120545350

Hersteller Artikelnummer

7000092579

Hersteller Typ

92-NA4U

Hersteller Artikel Nr.:

7000092579

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Nein

Bergbauzulassung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

1.964 kg

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Spleißsets für Y-Anschlüsse sind für die Isolierung und Abdichtung von Sternabzweigungen für Kompressionsabzweigverbindungen an Stromkabeln bestimmt. Isoliert und versiegelt Sternspleiße für Kompressionsabzweigverbindungen (z. B. C-Abzweig oder H-Abzweig), die für Kabel bis zu 5 kV ausgelegt sind Anzahl der Leiter: 1 für 5 kV Mehrere für 1 kV