Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchcast™ 1402FR-B, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komp. GMG-System, Grösse B, 200ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchcast™ 1402FR-B, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komp. GMG-System, Grösse B, 200ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092515

  • Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Nettogewicht - 200 g

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684624186

Sonepar Artikelnummer

120543364

Hersteller Artikelnummer

7000092515

Hersteller Typ

1402FR-B

Hersteller Artikel Nr.:

7000092515

Werkstoff:

gefülltes Polyurethanharz

Bergbauzulassung:

Nein

Nettogewicht:

200 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.310 kg

Halogenfrei, selbstverlöschend, hydrophob und beständig gegen Chemikalien – das Zwei-Komponenten-Gießharz trotzt auch den härtesten Bedingungen. Bei dem Scotchcast™ Gießharz Nr. 1402FR handelt es sich um ein Zwei-Komponenten-Kabelharz aus Polyurethan, das sich vor allem durch seine Flammwidrigkeit nach UL94V0 und durch sehr gute Chemikalienbeständigkeit auszeichnet. Es haftet sowohl auf Metall als auch auf verschiedenen Kunststoffen gut und ist ideal zur Isolierung sowie zum Schutz von Nieder- und Mittelspannungskabeln bis 3,6/6 Kilovolt in Bergbau und Industrie geeignet. Zudem können Sie es dank seiner Zertifizierung durch Atex auch in explosiven Bereichen einsetzen. Das halogenfreie Harz härtet bei Zimmertemperatur und aufgrund seiner hydrophoben Eigenschaften auch im Wasser vollständig aus. Dabei erzeugt es eine nur geringe exotherme Reaktionstemperatur. Gleichzeitig verfügt es über eine ausgezeichnete hydrolytische Stabilität, das heißt, es eignet sich auch für Langzeitanwendungen im Wasser. Der praktische Zweikammerbeutel enthält aufeinander abgestimmte Mengen an Harz und Härter, die sich durch einfaches Aufreißen der Trennnaht und anschließendem Durchkneten zu einer homogenen Masse verbinden lassen. Dabei ermöglicht die Transparenz des Beutels die Sichtkontrolle während des Mischens. Durch das GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) kann Kontakt mit Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen werden. Nach dem Vergießen kann der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärteten Gießharz einfach im normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht erforderlich.