Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchcast™ 2131-B, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komp. GMG-System, Grösse B, 173ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchcast™ 2131-B, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komp. GMG-System, Grösse B, 173ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092518

  • Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz

  • Bergbauzulassung - Ja

  • Nettogewicht - 173 g

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684624247

Sonepar Artikelnummer

120543367

Hersteller Artikelnummer

7000092518

Hersteller Typ

2131-B

Hersteller Artikel Nr.:

7000092518

Werkstoff:

gefülltes Polyurethanharz

Bergbauzulassung:

Ja

Nettogewicht:

173 g

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.225 kg

Beim 3M™ Scotchcast™ Flammhemmendem Verbundstoff 2131 handelt es sich um ein 2-komponentiges Polyurethan-Harz, das sich für die elektrische Isolierung zwischen zwei Anschlüssen bei niedriger Spannung sowie zum Austausch von Kabelmänteln beim Spleißen oder Reparieren von Schlepp- oder Trossenleitungen eignet. Dieses dauerhafte Gießharz zeichnet sich durch eine einzigartige Formulierung aus, die es besonders geeignet macht für die widrigen Bedingungen, bei denen Schlepp- und Trossenleitungen verwendet werden. Die hohe Durchschlagfestigkeit gewährleistet eine sehr gute elektrische Isolierung durch das Harz. Der 3M™ Scotchcast™ Flammhemmende Verbundstoff 2131 weist eine niedrige Geliertemperatur auf, um ein Härten bei Raumtemperatur sicherzustellen. Durch die hohe Zugfestigkeit des Harzes wird nach dem Härten eine halbflexible Konsistenz und eine gute Haftung erreicht. Das Gießharz eignet sich ideal für Anwendungen, die eine besonders gute Beständigkeit gegen Thermoschocks und mechanische Stöße erfordern. Durch den hohen Flammpunkt wird eine Feuergefahr durch eine schnelle Entzündung ausgeschlossen. Das flammhemmende Harz ermöglicht Ihnen die elektrische Isolierung von Kabelspleißen mit bis zu 1 kV und das Abdichten von Gabelungen oder Mänteln beim Abschließen von mehradrigen Kabeln. RoHS 2011/65/EU-konform.