3M - Scotchcast™ 40-A, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponent GMG-System, Grösse A, 90ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035345
Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 90 g
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684712302
Sonepar Artikelnummer
120543361
Hersteller Artikelnummer
7000035345
Hersteller Typ
40-A
Hersteller Artikel Nr.:
7000035345
Werkstoff:
gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
90 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.105 kg


