3M - Scotchcast™ 40-B, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponent GMG-System, Grösse B, 200ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035346
Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 225 g
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684712326
Sonepar Artikelnummer
120543362
Hersteller Artikelnummer
7000035346
Hersteller Typ
40-B
Hersteller Artikel Nr.:
7000035346
Werkstoff:
gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
225 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
0.230 kg


