3M - Scotchcast™ 40-C, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponent GMG-System, Grösse C, 370ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035347
Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 370 g
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684712340
Sonepar Artikelnummer
120543363
Hersteller Artikelnummer
7000035347
Hersteller Typ
40-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000035347
Werkstoff:
gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
370 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.425 kg


