3M - Scotchcast™ Epoxid-Kabelharz, CMR-frei, 2-Komp. GMG-System, Grösse A, 2x90ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100229425
Werkstoff - gefülltes Epoxidharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 0 g
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596836389
Sonepar Artikelnummer
120904235
Hersteller Artikelnummer
7100229425
Hersteller Typ
4GS-A
Hersteller Artikel Nr.:
7100229425
Werkstoff:
gefülltes Epoxidharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
0 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.105 kg


