Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchcast™ Giessharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1kV, 4x1,5-6/5x1,5-6mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchcast™ Giessharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1kV, 4x1,5-6/5x1,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100229878

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596835993

Sonepar Artikelnummer

120904237

Hersteller Artikelnummer

7100229878

Hersteller Typ

92-NBA1CGS

Hersteller Artikel Nr.:

7100229878

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

0.250 kg

Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA GS ermöglicht erstklassige Kabelverbindungen für Anwendungen bis zu 1 kV. Sie enthält das leistungsstarke, CMR-freie 3M™ Scotchcast™ Premium Epoxidharz 4 GS, das nach richtigem Vermischen beider Harzkomponenten seine Farbe ändert. Das innovative und geschlossene 3M Misch- und Gießsystem gewährleistet ein schnelles und sauberes Einfüllen des Harzes in die einteilige Vergussschale. Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA GS wird für die Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen im Niederspannungsbereich bis 1 kV eingesetzt. Die acht Produktvarianten in den Größen 0 bis 7 decken einen weiten Leiterquerschnittsbereich ab und reichen von 1,5 mm² bis 240 mm². Zusätzlich können die Größen 1 und 3 mit einem Verbinderblock geliefert werden. Das innovative Design der 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA GS ermöglicht eine saubere und schnelle Installation, durch den patentierten Vergussstutzen. Mithilfe der in der Garnitur enthaltenen Schaumstoffabdichtungen, des Phasenabstandshalters sowie der vollständigen Transparenz der Schale kann eine korrekte Kabelpositionierung sichergestellt werden. Das super-hydrophobe und CMR-freie 3M™ Scotchcast™ Premium Epoxidharz 4 GS erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60455-3-8, entspricht den EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und 1907/2007/EC (REACH) und garantiert elektrische Isolierungen auf höchstem Niveau für den professionellen Gebrauch.