3M - Scotchcast™ Giessharz-Verbindungsgarnitur 0,6/1kV, 4x35-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092585
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt - 35 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684703324
Sonepar Artikelnummer
120543356
Hersteller Artikelnummer
7000092585
Hersteller Typ
91-AV160
Hersteller Artikel Nr.:
7000092585
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
35 .. 50 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
1.885 kg


