3M - Scotchcast™ Giessharz-Verbindungsgarnitur 0,6/1kV, 4x4-5x6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092582
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt - 4 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684702716
Sonepar Artikelnummer
120543353
Hersteller Artikelnummer
7000092582
Hersteller Typ
91-AV120
Hersteller Artikel Nr.:
7000092582
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
4 .. 16 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.785 kg


