3M - Scotchcast™ Giessharz-Verbindungsgarnitur 0,6/1kV, 4x50-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092586
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt - 50 .. 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684703331
Sonepar Artikelnummer
120543357
Hersteller Artikelnummer
7000092586
Hersteller Typ
91-AV170
Hersteller Artikel Nr.:
7000092586
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
50 .. 120 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
3.170 kg


