3M - Scotchcast™ P-4 GTS Druckbandage, Schwarz, 25mmx9 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000089976
Breite - 25.4 mm
Farbe - schwarz
Länge - 9.15 m
Herkunftsland - BR
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007257431
Sonepar Artikelnummer
120543371
Hersteller Artikelnummer
7000089976
Hersteller Typ
P-4
Hersteller Artikel Nr.:
7000089976
Breite:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
9.15 m
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
4.695 kg
Begrenzungsband, 1 Zoll x 30 Fuß auf 1-Zoll-Kern


