3M - Scotchcast™ Polybutadien-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Grösse D, 627ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000006197
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 600.3 g
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128551219
Sonepar Artikelnummer
120199860
Hersteller Artikelnummer
7000006197
Hersteller Typ
2123-D
Hersteller Artikel Nr.:
7000006197
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
600.3 g
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.690 kg
3M™ Scotchcast™ wiederentfernbares Kabelharz 2123 ist eine weiche, zweikomponentige Polybutadien-Vergussmasse. Dieses Harz hat gute Handhabungs- und Leistungseigenschaften und ist für den wiederentfernbaren Spleißschutz geeignet. Dieses vielseitig einsetzbare, feuchtigkeitsabdichtende Harz haftet an fast allen Kabelmänteln. 3M™ Scotchcast™ Kabelharz 2123 hat gute Benetzungs- und niedrigviskose Eigenschaften. Dieses weiche, flexible Harz härtet bei Raumtemperatur aus und dient als Isoliermaterial für Kabelspleiße, die bis zu 1 kV betrieben werden. Es fließt leicht, auch bei niedrigen Temperaturen, während es das Gehäuse füllt und Hohlräume minimiert. Es ist nach CENELEC HD 623.S1 (EN50393) geprüft und ist 2011/65/EU (RoHS) sowie 1907/2007/EC (REACH) konform.


