3M - Scotchcast™ Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Grösse B, 200ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092527
Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 215 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8021684691324
Sonepar Artikelnummer
120200143
Hersteller Artikelnummer
7000092527
Hersteller Typ
470-B
Hersteller Artikel Nr.:
7000092527
Werkstoff:
gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
215 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.220 kg
Standard-Gießharz zur Isolierung und zum mechanischen Schutz von Niederspannungs-Kabelleitungen. Bei dem Scotchcast™ Gießharz Nr. 470 handelt es sich um ein Standard-Zwei-Komponenten-Kabelharz aus Polyurethan. Es härtet bei Zimmertemperatur und erzeugt dabei eine nur geringe exotherme Reaktionstemperatur. Aufgrund seiner exzellenten hydrolytischen Stabilität ist das Premium-Harz auch für Langzeitanwendungen unter Wasser geeignet. Es haftet sowohl auf Metall als auch auf verschiedenen Kunststoffen gut und ist ideal zur Isolation und Abdichtung sowie zum mechanischen Schutz im Niederspannungsbereich geeignet. Der praktische Zweikammerbeutel enthält aufeinander abgestimmte Mengen an Harz und Härter, die sich durch einfaches Aufreißen der Trennnaht und anschließendem Durchkneten zu einer homogenen Masse verbinden lassen. Dabei ermöglicht die Transparenz des Beutels die Sichtkontrolle während des Mischens. Durch das GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) kann Kontakt mit Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen werden. Nach dem Vergießen kann der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärteten Gießharz einfach im normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht erforderlich.


