3M - Scotchcast™ Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Grösse C, 370ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000092528
Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 370 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684691348
Sonepar Artikelnummer
120200144
Hersteller Artikelnummer
7000092528
Hersteller Typ
470-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000092528
Werkstoff:
gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
370 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.405 kg


