Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchcast™Giessharz-Abzweiggar, Y-Form, 0,6/1kV, 4x2,5-16, 5x1,5-10/4x2,5-16

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchcast™Giessharz-Abzweiggar, Y-Form, 0,6/1kV, 4x2,5-16, 5x1,5-10/4x2,5-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100229886

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596836204

Sonepar Artikelnummer

120904226

Hersteller Artikelnummer

7100229886

Hersteller Typ

92-NBB1GS

Hersteller Artikel Nr.:

7100229886

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

0.777 kg

Bei der 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBB GS handelt es sich um eine hochwertige elektrische Y-Verbindung für Anwendungen bis 1 kV. Sie beinhaltet das leistungsstake CMR-freie 3M™ Scotchcast™ Epoxidharz 4 GS, das nach dem korrekten Mischen der beiden Harzkomponenten die Farbe wechselt. Das innovative geschlossene Misch- und Gießsystem von 3M gewährleistet ein schnelles und sauberes Ausgießen der Gießmasse in die transparente Verguss-Schale. Die 3M™ Scotchcast™ 92-NBB GS Gießharz-Verbindungsgarnitur dient der Isolierung und dem mechanischen Schutz von Niederspannungskabelverbindungen mit bis zu 1 kV. Die drei Produktausführungen mit den Größen von 0 bis 2 decken eine Bandbreite von Kabelquerschnitten von 1,5 mm² bis 35 mm² ab. Die Größen 1 und 2 sind auch mit einem Verbindungselement erhältlich. Das innovative Design der 3M™ Scotchcast™ 92-NBB GS Gießharz-Verbindungsgarnitur ermöglicht dank des neuen patentierten 3M Einfüllstutzens an den Harzbeuteln und der Verguss-Schale eine schnelle und saubere Montage. Die korrekte Kabeleinstellung lässt sich problemlos überprüfen, da die Verguss-Schale vollständig transparent ist. Das wasserabweisende und CMR-freie 3M™ Scotchcast™ 4 GS Epoxidharz erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60455-3-8 und ist mit der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) sowie mit der EU-Richtlinie 1907/2007/EG (REACH) konform. Es gewährleistet den höchsten Grad an elektrischer Isolierung für die professionelle Anwendung.