3M - ScotchCode SDR-0/9 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer 0-9, 10er Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058253
Länge - 2400 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39191080
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007495185
Sonepar Artikelnummer
121093042
Hersteller Artikelnummer
7000058253
Hersteller Typ
SDR-0/9-2
Hersteller Artikel Nr.:
7000058253
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.045 kg
Der 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierspender ist eine kompakte, praktische Markierlösung – mit vorinstallierten Etiketten mit Zahlen- oder Farbdruck erhältlich. Dieser Kabelmarkierspender hat 10 nachfüllbare Fächer und wird mit einer kompletten Ersatzmine geliefert. Der 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierspender ist mit Klappdeckeln ausgestattet, mit denen Sie präzise Längen abziehen und abreißen können. Dieser Spender ist mit scharfen, gut lesbaren vorgedruckten Zahlen (0-9) vorgeladen. Er hat 10 nachfüllbare Fächer – jeder Spender wird komplett mit einer kompletten Ersatzmine geliefert. Der aus langlebigem Kunststoff gefertigte Spender schützt Drahtmarkierer vor Verunreinigungen und hält sie sauber und trocken. Sein kompaktes Design passt bequem in eine Tasche oder Werkzeugkiste – oder kann an einer Werkzeugtasche oder einem Band aufgehängt werden.


