Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - ScotchCode STD-0/9 Kabelmarkierspender, mit Ziffern 0-9

3M
kopierenkopieren
3M - ScotchCode STD-0/9 Kabelmarkierspender, mit Ziffern 0-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000058782

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 39191080

  • Gewicht - 0.104 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051128562024

Sonepar Artikelnummer

121093043

Hersteller Artikelnummer

7000058782

Hersteller Typ

STD-0/9

Hersteller Artikel Nr.:

7000058782

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.104 kg

Der 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierspender ist eine kompakte, praktische Markierlösung – mit vorinstallierten Etiketten mit Zahlen- oder Farbdruck erhältlich. Dieser Kabelmarkierspender hat 10 nachfüllbare Fächer und wird mit einer kompletten Ersatzmine geliefert. Der 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierspender ist mit Klappdeckeln ausgestattet, mit denen Sie präzise Längen abziehen und abreißen können. Dieser Spender ist mit scharfen, gut lesbaren vorgedruckten Zahlen (0-9) vorgeladen. Er hat 10 nachfüllbare Fächer – jeder Spender wird komplett mit einer kompletten Ersatzmine geliefert. Der aus langlebigem Kunststoff gefertigte Spender schützt Drahtmarkierer vor Verunreinigungen und hält sie sauber und trocken. Sein kompaktes Design passt bequem in eine Tasche oder Werkzeugkiste – oder kann an einer Werkzeugtasche oder einem Band aufgehängt werden.