3M - ScotchCode Write-On Wire Marker Book SWB-03, 1 in x 2.85 in, 5/Case

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058802
Länge - 2430 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007499060
Sonepar Artikelnummer
121093041
Hersteller Artikelnummer
7000058802
Hersteller Typ
SWB-3
Hersteller Artikel Nr.:
7000058802
Länge:
2430 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.055 kg
Das 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierer-Heft SWB ist ein praktisches Heft mit selbstlaminierenden beschreibbaren Markierern für kleinvolumige Anwendungen im Haus oder am Arbeitsplatz. Mit diesem einfach anzuwendenden, beschreibbaren Heft können Sie das Etikett einfach beschriften, abziehen und anwenden. ''Das 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierer-Heft SWB ist in drei verschiedenen Größen verfügbar: SWB-02: Beschriftungsfeld 19 mm × 19 mm SWB-03: Beschriftungsfeld 25 mm × 25 mm bei 72 mm Markierer-Länge SWB-04: Beschriftungsfeld 25 mm × 25 mm bei 127 mm Markierer-Länge''


