3M - ScotchCode™ SDR-0/9 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer 0-9, 10er Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000031760
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 60 mm
Länge - 2400 mm
Breite - 5.46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007093688
Sonepar Artikelnummer
120543302
Hersteller Artikelnummer
7000031760
Hersteller Typ
SDR-0/9
Hersteller Artikel Nr.:
7000031760
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
60 mm
Länge:
2400 mm
Breite:
5.46 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.014 kg


