3M - ScotchCode™ SDR-1 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer ''1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100016666
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 60 mm
Länge - 2400 mm
Breite - 5.46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128562062
Sonepar Artikelnummer
120543304
Hersteller Artikelnummer
7100016666
Hersteller Typ
SDR-1
Hersteller Artikel Nr.:
7100016666
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
60 mm
Länge:
2400 mm
Breite:
5.46 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.017 kg


