3M - ScotchCode™ SDR-2 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer ''2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058785
Ausführung - Rollenform
Länge - 2400 mm
Breite - 5.46 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128562079
Sonepar Artikelnummer
120543305
Hersteller Artikelnummer
7000058785
Hersteller Typ
SDR-2
Hersteller Artikel Nr.:
7000058785
Ausführung:
Rollenform
Länge:
2400 mm
Breite:
5.46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.017 kg


