3M - ScotchCode™ SDR-3 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer ''3''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058786
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1 .. 2400 mm
Länge - 2400 mm
Breite - 5.46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128562086
Sonepar Artikelnummer
120543306
Hersteller Artikelnummer
7000058786
Hersteller Typ
SDR-3
Hersteller Artikel Nr.:
7000058786
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1 .. 2400 mm
Länge:
2400 mm
Breite:
5.46 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.017 kg


