3M - ScotchCode™ SDR-8 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer ''8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058791
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 60 mm
Länge - 2400 mm
Breite - 5.46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128562130
Sonepar Artikelnummer
120543311
Hersteller Artikelnummer
7000058791
Hersteller Typ
SDR-8
Hersteller Artikel Nr.:
7000058791
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
60 mm
Länge:
2400 mm
Breite:
5.46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.017 kg


