3M - ScotchCode™ SDR-SYM Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Symbole L1/L2/L3/N/ERDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100135191
Ausführung - Rollenform
Länge - 2400 mm
Breite - 5.46 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128562161
Sonepar Artikelnummer
120543313
Hersteller Artikelnummer
7100135191
Hersteller Typ
SDR-SYM
Hersteller Artikel Nr.:
7100135191
Ausführung:
Rollenform
Länge:
2400 mm
Breite:
5.46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.018 kg


