3M - ScotchCode™ SLW Spender mit 70 Kabelmarkierern, beschriftbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000031502
Ausführung - Etikett
Länge - 125 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128562192
Sonepar Artikelnummer
120031693
Hersteller Artikelnummer
7000031502
Hersteller Typ
SLW
Hersteller Artikel Nr.:
7000031502
Ausführung:
Etikett
Länge:
125 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.134 kg


