3M - ScotchCode™ SWD Spender mit 250 Kabelmarkierern, beschriftbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000031501
Ausführung - Etikett
Länge - 35 mm
Breite - 19 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007119548
Sonepar Artikelnummer
120543314
Hersteller Artikelnummer
7000031501
Hersteller Typ
SWD
Hersteller Artikel Nr.:
7000031501
Ausführung:
Etikett
Länge:
35 mm
Breite:
19 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.111 kg


