3M - ScotchCode™Nachfüllrollen für SLW Kabelmarkierer, Kabeldurchmesser 6-35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000031767
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 6 .. 35 mm
Länge - 2400 mm
Breite - 5.46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128562215
Sonepar Artikelnummer
120031694
Hersteller Artikelnummer
7000031767
Hersteller Typ
SLW-R
Hersteller Artikel Nr.:
7000031767
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
6 .. 35 mm
Länge:
2400 mm
Breite:
5.46 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.062 kg


