3M - Scotchfil™ Buthyl-Kautschuk-Band, selbstverschweissend, sw, 38mmx1,5m, 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000006089
Breite - 38 mm
Werkstoff - Kautschuk
Farbe - schwarz
Länge - 1.524 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Standardartikel
EAN
0054007417507
Sonepar Artikelnummer
120031753
Hersteller Artikelnummer
7000006089
Hersteller Typ
SCOTCHFIL
Hersteller Artikel Nr.:
7000006089
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
1.524 m
Stärke:
3.175 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
80 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.212 kg


