3M - Scotchflex™ FS 100 AW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 2,5mmx100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035282
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1.09 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684538681
Sonepar Artikelnummer
120543316
Hersteller Artikelnummer
7000035282
Hersteller Typ
FS100AW-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000035282
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.09 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
25 .. 2 mm
Min. Haltekraft:
110 N
Betriebstemperatur:
85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg


