Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchflex™ FS 200 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5mmx200mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchflex™ FS 200 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5mmx200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000035287

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Banddicke - 1.09 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684538780

Sonepar Artikelnummer

120543323

Hersteller Artikelnummer

7000035287

Hersteller Typ

FS200A-C

Hersteller Artikel Nr.:

7000035287

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Banddicke:

1.09 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Schlitzraster

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

beige

Bündeldurchmesser:

55 .. 2 mm

Min. Haltekraft:

110 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Montagetemperatur:

-25 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Ja

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.054 kg

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon geformt. Sie sind selbstverlöschend gemäß UL 94- V2 und weisen eine Zugfestigkeit von 80 bis 800 N auf. Die 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung). Sein normaler Einsatztemperaturbereich beträgt -40 °C bis 85 °C, der Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.