3M - Scotchflex™ FS 200 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8mmx200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035297
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684538988
Sonepar Artikelnummer
120543327
Hersteller Artikelnummer
7000035297
Hersteller Typ
FS200C-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000035297
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Bündeldurchmesser:
55 .. 3 mm
Min. Haltekraft:
300 N
Betriebstemperatur:
85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.124 kg


