3M - Scotchflex™ FS 200 DW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 7,6mmx200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035306
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.9 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684539183
Sonepar Artikelnummer
120543330
Hersteller Artikelnummer
7000035306
Hersteller Typ
FS200DW-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000035306
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.9 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
55 .. 5 mm
Min. Haltekraft:
770 N
Betriebstemperatur:
85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.299 kg


