3M - Scotchflex™ FS 280 B-C Kabelbinder, Transparent, 3,6mmx280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035293
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 280 mm
Banddicke - 1.25 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684538902
Sonepar Artikelnummer
120543331
Hersteller Artikelnummer
7000035293
Hersteller Typ
FS280B-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000035293
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
280 mm
Banddicke:
1.25 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
85 °C
Montagetemperatur:
-25 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.117 kg


