3M - Scotchflex™ FS 280 D-C Kabelbinder, Transparent, 7,6mmx280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035307
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 280 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684539190
Sonepar Artikelnummer
120543335
Hersteller Artikelnummer
7000035307
Hersteller Typ
FS280D-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000035307
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Bündeldurchmesser:
81 .. 5 mm
Min. Haltekraft:
770 N
Betriebstemperatur:
85 °C
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.405 kg


