3M - Scotchflex™ FS 500 D-C Kabelbinder, Transparent, 7,6mmx500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035311
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 500 mm
Banddicke - 1.9 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684539282
Sonepar Artikelnummer
120543343
Hersteller Artikelnummer
7000035311
Hersteller Typ
FS500D-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000035311
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
500 mm
Banddicke:
1.9 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Bündeldurchmesser:
133 .. 20 mm
Min. Haltekraft:
770 N
Betriebstemperatur:
85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.707 kg


