3M - Scotchflex™ FS 550 DW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 9mmx550mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035313
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 550 mm
Banddicke - 1.9 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684539329
Sonepar Artikelnummer
120543346
Hersteller Artikelnummer
7000035313
Hersteller Typ
FS550DW-C
Hersteller Artikel Nr.:
7000035313
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
550 mm
Banddicke:
1.9 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
166 .. 20 mm
Min. Haltekraft:
770 N
Betriebstemperatur:
85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.473 kg


