Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchflex™ Universal-Klettband, Schwarz, 20mmx10m, 0,82mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchflex™ Universal-Klettband, Schwarz, 20mmx10m, 0,82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000033355

  • Breite des Bandes - 20 mm

  • Bandlänge - 10000 mm

  • Banddicke - 0.85 mm

  • Ausführung - Klettband

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046719000876

Sonepar Artikelnummer

120200030

Hersteller Artikelnummer

7000033355

Hersteller Typ

KLETTBAND

Hersteller Artikel Nr.:

7000033355

Breite des Bandes:

20 mm

Bandlänge:

10000 mm

Banddicke:

0.85 mm

Ausführung:

Klettband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

30 N

Betriebstemperatur:

80 °C

Montagetemperatur:

-10 .. 60 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Transparent:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

58063290

Gewicht:

0.060 kg

Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder ermöglicht ein einfaches Bündeln und Befestigen von Kabeln. Er gewährleistet ein schnelles und müheloses Fixieren und bleibt ohne zu verrutschen an Ort und Stelle. Er lässt sich immer wieder neu verwenden und gewährleistet stets eine zuverlässige Fixierung. Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder ist ein flexibles, dünnes System zum Bündeln, Umwickeln und Fixieren von Kabeln, das eine herausragende Festigkeit aufweist. Er ermöglicht ein schnelles und müheloses Fixieren und bleibt ohne zu verrutschen an Ort und Stelle. Ein Haken- und Schlaufenverschluss ermöglicht die Wiederverwendung. Hervorragend geeignet für Glasfaserinstallationen sowie zum Sichern elektrischer und elektronischer Komponenten. Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder schont Kabel, da das Risiko einer zu festen Bindung ausgeschlossen wird.