Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok C-63-1203 Abgriffverbinder,Blau,für Verbinder 952

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok C-63-1203 Abgriffverbinder,Blau,für Verbinder 952

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000058837

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00051128587799

Sonepar Artikelnummer

120543618

Hersteller Artikelnummer

7000058837

Hersteller Typ

C-63-1203

Hersteller Artikel Nr.:

7000058837

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.064 kg

Die 3M™ Scotchlok™ Farbcodierte männliche Trennklemme wird an ihrem Gegenstück mithilfe eines Zapfens befestigt, der über die weibliche Lasche rutscht. Die Trennklemme verfügt über einen Zylinder mit sich verjüngendem Saum, welcher den elektrischen Kontakt nach dem Crimpen gewährleistet. Dies Nylon-Hülse ist beständig gegen Abrieb, vollständig isoliert und mit einem Stufendesign aufgeweitet, um ein fehlerfreies Crimpen sicherzustellen. UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform.