3M - Scotchlok™ 314 U Verbinder, flammwidrig, Weiss, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058006
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Farbe der Isolation - weiß
Transparent - Nein
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007092339
Sonepar Artikelnummer
120543621
Hersteller Artikelnummer
7000058006
Hersteller Typ
314U-B
Hersteller Artikel Nr.:
7000058006
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Farbe der Isolation:
weiß
Transparent:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Geeignet für Außendurchmesser:
3.9 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten:
Nein
Umgebungstemperatur:
105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


