Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ 558S Abzweigverbinder, Rot, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ 558S Abzweigverbinder, Rot, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100166926

  • Ausführung - Abgriff

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Nein

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Aderdurchmesser - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0054007148616

Sonepar Artikelnummer

120031759

Hersteller Artikelnummer

7100166926

Hersteller Typ

558S

Hersteller Artikel Nr.:

7100166926

Ausführung:

Abgriff

Fettfüllung gegen Korrosion:

Nein

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Aderdurchmesser:

0 mm

Max. Aderzahl anschließbar:

2

Farbe der Isolation:

rot

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Außendurchmesser:

3.1 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

Nein

Umgebungstemperatur:

105 °C

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.172 kg

3M™ Scotchlok™ IDC 558 Verbinder verbindet ein 0,5 mm² bis 1,5 mm² (Tap) Drahtende mit einem Durchgangsdraht (Lauf) und isoliert die Verbindung. Dieses Verbindungselement verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet. Erhalten Sie eine schnelle, zuverlässige und isolierte elektrische Verbindung mit 3M™ Scotchlok™ IDC 558 Verbinder. Das Verbindungselement verbindet elektrisch ein 0,5 mm bis 1,5 mm (Abzweig) Drahtende mit einem Durchgangsdraht (Lauf). Eine stromführende Federverbindung wird hergestellt, indem der U-Kontakt nach unten in das Verbindungselement eingeführt wird. Wenn der U-Kontakt in das Verbindungselement gedrückt wird, erfasst er die Leiter, während er die Isolierung entfernt. Kontakt greift Leiter und hält mit festem Druck. 3M™ Scotchlok™ Drahtverbindungselemente bieten eine schnelle, zuverlässige Verbindung mit einem einfachen Einrasten und Drücken, kein Abisolieren oder Verdrehen.