Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ 560B Abzweigverbinder, Blau, 600 V, max. 0,75-1,5mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ 560B Abzweigverbinder, Blau, 600 V, max. 0,75-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100166938

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Nein

  • Nennquerschnitt - 0.75 .. 1.5 mm²

  • Aderdurchmesser - 1 .. 2.5 mm

  • Max. Aderzahl anschließbar - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

10054007200908

Sonepar Artikelnummer

120031760

Hersteller Artikelnummer

7100166938

Hersteller Typ

560B

Hersteller Artikel Nr.:

7100166938

Fettfüllung gegen Korrosion:

Nein

Nennquerschnitt:

0.75 .. 1.5 mm²

Aderdurchmesser:

1 .. 2.5 mm

Max. Aderzahl anschließbar:

2

Farbe der Isolation:

blau

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Außendurchmesser:

3.7 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

Nein

Umgebungstemperatur:

105 °C

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

3M™ Scotchlok™ 560B Durchgangs- und Abzweigverbinder werden verwendet, um einen Abzweig mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² (Massivdraht/Litzen) mit einem Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 mm² (Litzen) per Durchgangsverbindung zu verbinden und zu isolieren. Diese Verbindung eignet sich zum Abzweigen oder parallelen Verbinden. Verwenden Sie 3M™ Scotchlok™ 560B Durchgangs- und Abzweigverbinder zum Abzweigen oder parallelen Verbinden. Dieser Verbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht. Damit wird ein Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² (Massivdraht/Litzen) mit einem Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 mm² (Litzen) per Durchgangsverbindung verbunden und isoliert. Der U-Kontakt wird in den Verbinder eingeführt, sodass eine unter Federspannung stehende Verbindung entsteht. Während der U-Kontakt in den Verbinder gedrückt wird, umschließt er die Leiter und entfernt die Isolierung. Bildet eine schnelle, zuverlässige Verbindung – einfach zuklappen, ohne den Draht abzuisolieren oder zu verdrillen. Mit UL- und CSA-Zertifizierung.