Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ 562 Abzweigverbinder, Gelb, 600 V, max. 4mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ 562 Abzweigverbinder, Gelb, 600 V, max. 4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100166940

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Nein

  • Nennquerschnitt - 2.5 .. 4 mm²

  • Max. Aderzahl anschließbar - 2

  • Farbe der Isolation - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0054007110323

Sonepar Artikelnummer

120031761

Hersteller Artikelnummer

7100166940

Hersteller Typ

562

Hersteller Artikel Nr.:

7100166940

Fettfüllung gegen Korrosion:

Nein

Nennquerschnitt:

2.5 .. 4 mm²

Max. Aderzahl anschließbar:

2

Farbe der Isolation:

gelb

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Außendurchmesser:

4.82 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

Nein

Umgebungstemperatur:

90 °C

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

3M™ Scotchlok™ IDC 562 verbinden ein 3,0 mm² bis 4,0 mm² Drahtende (Anzapfung) elektrisch mit einem Durchgangsdraht (Lauf) und isolieren die Verbindung. Unser Verbindungselement verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet. Erhalten Sie eine schnelle, zuverlässige und isolierte elektrische Verbindung mit dem 3M™ Scotchlok™ IDC 562 Verbinder. Dieses Verbindungselement verbindet elektrisch ein 3,0 mm² bis 4,0 mm² Draht-(Abzweig-)Ende mit einem Durchgangskabel und isoliert die Verbindung. Eine stromführende Federverbindung wird hergestellt, indem der U-Kontakt nach unten in das Verbindungselement getrieben wird. Wenn der U-Kontakt in das Verbindungselement gedrückt wird, erfasst er die Leiter, während er die Isolierung entfernt. Der einzigartige „U“-Kontakt sorgt für eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung. Der 3M™ Scotchlok™ Verbinder bietet eine schnelle, zuverlässige Verbindung mit einem einfachen Einrasten und Drücken – kein Abisolieren oder Verdrehen.