3M - Scotchlok™ 951 Verbinder für steckbaren Abzweig, Rot, 600 V, max. 0,5-1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058872
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Farbe der Isolation - rot
Transparent - Nein
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00054007123125
Sonepar Artikelnummer
120543630
Hersteller Artikelnummer
7000058872
Hersteller Typ
951
Hersteller Artikel Nr.:
7000058872
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Farbe der Isolation:
rot
Transparent:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Geeignet für Außendurchmesser:
3.7 mm
Umgebungstemperatur:
105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.800 kg


