3M - Scotchlok™ 952 Verbinder für steckbaren Abzweig, Blau, 600 V, max. 0,75-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058873
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Farbe der Isolation - blau
Transparent - Nein
Werkstoff der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00054007084273
Sonepar Artikelnummer
120543632
Hersteller Artikelnummer
7000058873
Hersteller Typ
952
Hersteller Artikel Nr.:
7000058873
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Farbe der Isolation:
blau
Transparent:
Nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Geeignet für Außendurchmesser:
3.7 mm
Umgebungstemperatur:
105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.070 kg


