3M - Scotchlok™ 952 Verbinder für steckbaren Abzweig, Blau, 600 V, max. 0,75-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100008223
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Max. Aderzahl anschließbar - 1
Farbe der Isolation - blau
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007084280
Sonepar Artikelnummer
120543633
Hersteller Artikelnummer
7100008223
Hersteller Typ
952-B
Hersteller Artikel Nr.:
7100008223
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Max. Aderzahl anschließbar:
1
Farbe der Isolation:
blau
Transparent:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Geeignet für Außendurchmesser:
3.8 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten:
Nein
Umgebungstemperatur:
105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


