3M - Scotchlok™ 972 Flachsicherungshalter, Blau, 32 V, max. 0,75-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058807
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Max. Aderzahl anschließbar - 1
Farbe der Isolation - blau
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128575581
Sonepar Artikelnummer
120031762
Hersteller Artikelnummer
7000058807
Hersteller Typ
972
Hersteller Artikel Nr.:
7000058807
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Max. Aderzahl anschließbar:
1
Farbe der Isolation:
blau
Transparent:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Geeignet für Außendurchmesser:
3.7 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten:
Nein
Umgebungstemperatur:
105 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


