Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ Abzweigverbinder, Braun, 600 V,max. 0,5-1,5mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ Abzweigverbinder, Braun, 600 V,max. 0,5-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100166991

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Nein

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Transparent - Nein

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

10051128541712

Sonepar Artikelnummer

120836703

Hersteller Artikelnummer

7100166991

Hersteller Typ

534S

Hersteller Artikel Nr.:

7100166991

Fettfüllung gegen Korrosion:

Nein

Farbe der Isolation:

sonstige

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Der 3M™ Scotchlok™ IDC Verbinder 316IR für Bewässerungsanwendungen verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle, zuverlässige und feuchtigkeitsbeständige elektrische Verbindung bietet. Dieses Verbindungselement unterstützt Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1,5 mm² und eine maximale Spannung von 32 V. Verbinden Sie zwei oder drei Drahtenden in Pigtail-Anschlussformation, isolieren Sie die Verbindung und sorgen Sie mit dem 3M™ Scotchlok™ IDC Verbinder 316IR für eine feuchtigkeitsbeständige Abdichtung für Bewässerungsanwendungen. Dieses Verbindungselement wird für die Verwendung mit niederenergetischen feuchtigkeitsbeständigen Drähten für Anwendungen mit weniger als 32 V empfohlen. Es unterstützt Drahtstärken von 0,5 mm² bis 1,5 mm² und verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet, die ohne Abisolieren oder Verdrehen des Drahtes einfach einrastet. Eine stromführende Federverbindung wird hergestellt, indem der U-Kontakt nach unten in das Verbindungselement eingeführt wird. Wenn der U-Kontakt in das Verbindungselement gedrückt wird, erfasst er die Leiter, während er die Isolierung entfernt.