Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ Abzweigverbinder, Braun, 600 V, max. 1,5-2,5mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ Abzweigverbinder, Braun, 600 V, max. 1,5-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100179355

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Nein

  • Max. Aderzahl anschließbar - 2

  • Farbe der Isolation - braun

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

10054007505119

Sonepar Artikelnummer

120836724

Hersteller Artikelnummer

7100179355

Hersteller Typ

534

Hersteller Artikel Nr.:

7100179355

Fettfüllung gegen Korrosion:

Nein

Max. Aderzahl anschließbar:

2

Farbe der Isolation:

braun

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Unterbrechungsfreies Umschalten:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

3M™ Scotchlok™ IDC 534 verbindet Drähte in einer Doppelstrangkonfiguration, ohne dass die Drähte vor der Verwendung abisoliert werden müssen. 3M™ Scotchlok™ IDC 534 ist ein selbstabisolierender, elektrischer Verbinder, der zwei massive oder verseilte Kupferdrähte im Bereich von 1,5–2,5 mm² in einer zweireihigen Anwendung verbinden kann. Das Verbindungselement hat eine Nennspannung von maximal 32 Volt und ist für eine Temperatur von maximal 90 °C geeignet.